付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)992(乾電池含まず)
電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)
定格消費電力(W)7.5
定格出力(W)1(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)
電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)
スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個
受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2〜10MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナ
トラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル
内蔵マイク無指向性、感度/−56dB