付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック