※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
マローネシェフ お手軽魚焼パン22×32cm 菜はし付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322803
品番
MM-9540
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
香ばしさが見えるから、作る楽しさアップ。魚を焼くのに最適なオーバルタイプフライパン。余分な油を落とす凸凹の内面フッ素樹脂加工で、お手入れ簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、菜箸:竹
寸法(mm)
410×338×70
質量(g)
870
サイズ(cm)
22×32
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)、外面:焼付塗装
注意
※ガス火専用。