ホワイトサム
ホワイトサムの 料理道具
ホワイトサムの 包丁・ナイフ・砥石
ホワイトサムの 砥石・包丁差し
ENDO18-0ゴム付包丁差 流し掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65380203
品番
2段大
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
流し掛幅最大40mmまで可能です。
底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質
本体:18-0ステンレス(sus430)/差込口:ゴム
幅(mm)
流し掛:40
適合サイズ(mm)
上段:刃渡り330まで/下段:刃渡り270まで
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×330×370