ENDOアルゴン三角セルクル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65381743 品番 H30
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1mm厚の丈夫なアルゴン溶接セルクル。

材質18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm)30 内寸(mm)一辺70 品名・タイプセルクルリング 溶接方法アルゴン溶接

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする