ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製パン用品
ホワイトサムの パン型
ホワイトサム LCPコロネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65382994
品番
三角
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質
LCP樹脂(液晶ポリマー)
長さ(mm)
138
質量(g)
16
外寸(mm)
30
耐用温度(℃)
-30〜250
関連資料:
(1.37MB)
商品説明動画
参考になった