※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
30°/45°分岐装置 左分岐
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●分岐方向:左分岐●分岐角度:30°●搬送可能質量:MAX30kg
材質
ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン
注文コード
65413226
品番
POP-D-L30D-60N-B1
参考基準価格(税別)
¥706,600
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。
完全エアーレス構造。
クリーンで静音な環境を創出します。
用途
仕分け自動化による人手不足対応に。
製品及び部品の仕分けに。
デリケートな搬送物の仕分けに。
付属品
本体取付ボルトセット(M8×20/ばね座金)×4セット、付属ドライバ:CB-016N6(ローラ/分岐ローラ搬送用)×2台、CBR-306FN(ローラ・分岐切替用)×1台
仕様
●分岐方向:左分岐●分岐角度:30°●搬送可能質量:MAX30kg
トラスコ品番
149-2525
材質
ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン
長さ(mm)
760
幅(mm)
494
入出力信号
NPN
ローラー径(Φmm)
50/38
速度(m/min)
搬送:60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません