※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マノスター
マノスターの 圧力・流量測定
マノスターの 差圧計
微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65422414
品番
FR51AHV1000D
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。
指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出
トラスコ品番
114-8829
幅(mm)
80
高さ(mm)
26
奥行(mm)
85
精度
±2.5%FS
計測範囲
0〜1000Pa
取付姿勢
水平〜垂直
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません