※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WO81FT50DH 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423069 WO81FT50DH 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423069 WO81FT50DH 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423069 WO81FT50DH 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423069 WO81FT50DH 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423069 WO81FT50DH 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター 65423069

微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65423069 品番 WO81FT50DH
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。
極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。

用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出。
トラスコ品番114-8465 幅(mm)Φ101 奥行(mm)69 精度±5%FS 計測範囲0〜50Pa 取付姿勢水平

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする