メイン画像
セントラルコンベヤー
スチール製コンベヤ用スタンド”IB型”
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
トラスコ品番
460-6540
460-6434
460-6442
460-6451
460-6469
460-6477
460-6485
460-6493
460-6507
460-6515
460-6523
460-6531
460-6540
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65423218
品番
IB-600-60
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
トラスコ品番
460-6540
適合機種
SRDZ5717・FRZ6017・FR7617・FR7620・FRS7620
材質
スチール
作業面寸法(mm)
高さ670~730
呼び高さ(mm)
600(±30)
適合ローラー幅(mm)
600
注意
※作業面高さはSRDZ5717型コンベヤにスタンドを組み付けた場合のローラ上面高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません