日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
SMA75Ωシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
65427541
品番
SMA-PL-1.5C
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
形状
中継用
特性インピーダンス
75Ω
メッキ
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
(推奨)DC-3
コネクタタイプ
SMAL型プラグ
関連資料:
(0.16MB)