MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)の 飲食・食品工業用ウェア
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)の 飲食業向け
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)の 調理衣
コックコート 長袖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436465
品番
6-1051
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アシンメトリーな打ち合わせとカラーパイピングをポイントに。スタイリッシュな印象。
強度に優れたステンレス仕様スナップボタン。不織・変色しにくく着脱が楽々。。
色
白/黒
質量(g)
530
着丈(cm)
76
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
TKG品番
9-1494-0103
バスト(cm)
113
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
サイズ
L