本体

24-0364-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きM ウノフク 65454124 24-0364-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きM ウノフク 65454124 24-0364-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きM ウノフク 65454124

BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65454124 品番24-0364-10
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。
前後に収納スペースを設けたダブルルームタイプ。大きく開くフルオープンタイプなので、荷物の出し入れが簡単に行えます。充実した内装仕様になっており、雑多な荷物もすっきりと収納できます。前側の収納スペースには衣類固定バンドを装備。
ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。
A3書類収納可能。

用途通勤・営業・出張に。 材質ナイロン ブラック 質量(g)約1620 ポケット数【本体サブルーム前側】メッシュポケット・ファスナーポケット【本体サブルーム背面側】ペン差し、携帯電話ポケット、カード入れ、中仕切りファスナーポケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×10×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする