曜日別特売
24-0365-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きL ウノフク 65454140

本体

24-0365-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きL ウノフク 65454140
24-0365-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きL ウノフク 65454140
24-0365-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きL ウノフク 65454140
24-0365-10 BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きL ウノフク 65454140

BAGGEX SEED アタッシェケース サブルーム付きL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65454140品番24-0365-10
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。
前後に収納スペースを設けたダブルルームタイプ。大きく開くフルオープンタイプなので、荷物の出し入れが簡単に行えます。充実した内装仕様になっており、雑多な荷物もすっきりと収納できます。前側の収納スペースには衣類固定バンドを装備。
ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。
A3書類収納可能。

用途
通勤・営業・出張に。
材質ナイロンブラック質量(g)約1750ポケット数【本体サブルーム前側】メッシュポケット・ファスナーポケット【本体サブルーム背面側】ペン差し、携帯電話ポケット、カード入れ、中仕切りファスナーポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×10×34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする