HAKKO(白光)
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別・型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
種別
D型
型
4D型
注文コード
65456015
品番
T39-D4(10本ロット)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
D型
型
4D型
適合ノズル
B5291 / ノズル組品B
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください