IMG.Link フレームシンクロナイザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65482035 品番CRO-IRS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

IMG.Link信号用フレームシンクロナイザIMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の解像度変換(2kまで)、シームレス切替動作(2kまで)、アナログ音声信号の重畳・分離、RS-232C信号の重畳が可能。

規格SDI インターフェースBNCx2 分配数2分配 伝送距離(m)L-7CHD:210(設置環境等により距離が短くなる場合あり)
注意
※イメージニクス社製IMG.Link関連機器専用品。
※SDI周辺機器や他社類似品とは接続できませんのでご注意ください。
※4k版IMG.Linkについては解像度変換、シームレス切替動作はできませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする