住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
機能
洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様
注文コード
65491826
品番
RP8501-2_S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色・機能
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、W&W性(洗濯速乾)に優れた薄手の制電素材。
下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。
色
白
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル75、綿25
着丈(cm)
61
機能
洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様
バスト(cm)
104
裄丈(cm)
77
素材
制電交織ポプリン
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった