ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 機能洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様 注文コード65491914 品番RP8521-6_S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・機能36種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、W&W性(洗濯速乾)に優れた薄手の制電素材。
下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。

グリーン サイズS 混率(%)ポリエステル75、綿25 着丈(cm)61 機能洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様 バスト(cm)104 裄丈(cm)77 素材制電交織ポプリン 袖丈長袖

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする