3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65492553
品番
SD8701-6_L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,298
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。
下衣のコーディネート SD7701、SD7711がペアです。
色
グリーン
サイズ
L
袖丈
長袖
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
ストレッチドビー
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
65
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
88
商品説明動画
スムースフィット
参考になった