3/22より値下げ!現場を応援

ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65492605 品番 SD8701-4_M
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。
下衣のコーディネート SD7701、SD7711がペアです。

ブルー サイズM 袖丈長袖 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め 素材ストレッチドビー 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)62 バスト(cm)118 裄丈(cm)85

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする