住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65492919
品番
7-451_M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・制電機能を付与した厚手のニット素材、低温作業場に最適な着心地。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
70〜78
機能
抗菌、透け防止、厚手ニット、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
114
素材
制電裏綿トリコット
注意
※ニット製品につき、洗濯条件によっては多少縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。