住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65494888
品番
CP7721-2_M
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、撥水・制電機能を付与、チルド環境に適したウォームトリコット採用のパンツ。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72〜82
機能
撥水、ウォームトリコット採用、制電機能、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
107
素材
高密度ツイド/ウォームトリコット
商品説明動画
スムースフィット
参考になった