住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
65495929
品番
RS7501-6_L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
グリーン
サイズ
L
タイプ
裾ストレートタイプ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76〜84
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
115
素材
制電交織ツイル
商品説明動画
スムースフィット
参考になった