住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65496909
品番
RS7711-6_L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
グリーン
サイズ
L
ウエスト(cm)
78〜88
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ヒップ(cm)
114
股上(cm)
27
股下(cm)
78
商品説明動画
スムースフィット
参考になった