住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖 8-110□CB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
白
ブルー
グリーン
ピンク
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65497819
品番
8-1105CB_L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法・カーボンオフセット対象商品、異物混入防止仕様を強化したブルゾン。
色
グリーン
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
適合品番
7-473CB
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、吸汗フライス仕様袖口ネット、前立て比翼仕様
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
83
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006