住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65498537
品番
8-465_L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、動きやすいラグラン袖に安心の長め丈のブルゾン。下衣は住商モンブラン 7-523がペアです。
色
白/オレンジ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
サイズ
L
袖丈
長袖
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:ファスナー留め、袖口ネット
素材
制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
83
エコマーク認定番号
18103006