3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65500217
品番
CP8721-2_S
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,898
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、撥水・制電機能を付与、チルド環境に適したウォームトリコット採用のブルゾン。
色
白
サイズ
S
袖丈
長袖
機能
撥水、ウォームトリコット採用、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
高密度ツイド/ウォームトリコット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
78
商品説明動画
スムースフィット
参考になった