3/22より値下げ!現場を応援

ブルゾン 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65500253 品番 CP8721-2_3L
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、撥水・制電機能を付与、チルド環境に適したウォームトリコット採用のブルゾン。

サイズ3L 袖丈長袖 機能撥水、ウォームトリコット採用、制電機能、腰ネット:スナップ留め 素材高密度ツイド/ウォームトリコット 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)77 バスト(cm)151 裄丈(cm)88

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする