3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65500463
品番
DC8711-6_M
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。
色
グリーン
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
85
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006
商品説明動画
スムースフィット
参考になった