住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65501495
品番
RS8711-2_L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7711、RS7701がペアです。
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
着丈(cm)
75
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
88
素材
制電交織ツイル
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった