住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
サイズ
S
注文コード
65501714
品番
ST8711-6_S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。下衣のコーディネート ST7701、ST7711がペアです。
色
グリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
機能
透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
78
素材
制電トリコット
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった