AK10257 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504758

AK10257 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504758
AK10257 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504758

固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(kg)200
内容量1台注文コード65504758品番AK10257
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304シーブ径(mm)50寸法L(mm)65寸法L1(mm)34寸法H(mm)72寸法H1(mm)57寸法D1(mm)40寸法B(mm)58寸法P(mm)45.5穴径(Φmm)6.5ロープ径(Φmm)(最大)8質量(g)340使用荷重(kg)200
注意
※TR-Bはベアリング入です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする