AK10258 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504767

AK10258 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504767
AK10258 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 65504767

固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
返品不可
使用荷重(kg)300
内容量1台注文コード65504767品番AK10258
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304シーブ径(mm)75寸法L(mm)86寸法L1(mm)43寸法H(mm)104寸法H1(mm)86寸法D1(mm)63寸法B(mm)84寸法P(mm)57.5穴径(Φmm)9ロープ径(Φmm)(最大)10質量(g)790使用荷重(kg)300
注意
※TR-Bはベアリング入です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする