固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65504794 品番 AK10277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 シーブ径(mm)50 寸法L(mm)84 寸法L1(mm)53 寸法H(mm)72 寸法H1(mm)57 寸法D1(mm)40 寸法B(mm)58 寸法P(mm)64.5 穴径(Φmm)6.5 ロープ径(Φmm)(最大)8 質量(g)520 使用荷重(kg)200 寸法P1(mm)36
注意
※TR-Bはベアリング入です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする