エンジンプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 振動数(Hz[v.p.m.])96.7[5800] 速度(m/min)作業/20〜25 注文コード65513379 品番PC43
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は振動数・速度など3種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ
エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備
徹底した低重心設計による作業時の安定性向上
SAKAIオリジナル転圧板反転機構(ぐるっとプレート)を標準装備

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×298×790 寸法(幅W×長さL)(mm)転圧板:298×480 エンジン形式ホンダGX100 定格出力(kW[PS])2.2[2.9] 運転質量(kg)47 速度(m/min)作業/20〜25 起振力(kN[kgf])6.4[650] 振動数(Hz[v.p.m.])96.7[5800]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする