曜日別特売
YR-70ストレートー22-11HG03 汎用小型調整器 ヤマト産業 65582399

汎用小型調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
65582399
品番
YR-70ストレートー22-11HG03
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

汎用性の高い調整器です。
ストレートタイプです。

材質
本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.2
使用圧力(MPa)
二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)
ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続
入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
O2、N2、Ar、Air、He、H2
標準流量(m3/h)
O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)
一次側圧力計(MPa)
25
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力計(MPa)
1.6
最大流量(m3/h)
O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
関連資料:(0.88MB)
注意
※水素などの可燃性ガスであっても、構造上、放出逃し弁になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする