曜日別特売
070-1529 分留管(二又連結管) 070シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65635564

分留管(二又連結管) 070シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65635564
品番
070-1529
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥17,049
販売価格(税別)
15,499
仕様
●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●コード番号:070-1529
アズワン品番
65-8674-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする