LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65658856 品番EA758XA-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290


光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
常夜灯、電飾、サイン用照明などに。屋内用。

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm アズワン品番65-9277-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする