大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の バンド・ベルト
支持管
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
65661350
品番
5775
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
タイプ
側壁型
L1
【支持管】60.5Φ×3t×3.5m
L2
【支持管】89.1Φ×3t×4m
全長(m)
7.5
有効長(m)
6