大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の バンド・ベルト
支持管取付金物 底板付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【足】SM490溶融亜鉛めっき
材質(頭)
SS400溶融亜鉛めっき
注文コード
65661438
品番
6022
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ALC板用
材質
【足】SM490溶融亜鉛めっき
外径(Φmm)
【支持管】48.6
材質(頭)
SS400溶融亜鉛めっき