EA947FD-6 [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ 65661665

EA947FD-6 [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ 65661665
EA947FD-6 [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ 65661665

[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5個)仕様●穴径:45mm●サイズ(W×D×H)mm:62.2×67×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!注文コード65661665品番EA947FD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490


二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。

仕様●穴径:45mm●サイズ(W×D×H)mm:62.2×67×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする