エスコ
エスコの 油圧ホース
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
仕様
●適用ケーブル(mm):18〜25●取付ねじ(G):1"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40〜100℃●サイズ(mm):H/31、GL/12●スパナサイズ(mm):40●RoHS対応品
注文コード
65662085
品番
EA948HT-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様
●適用ケーブル(mm):18〜25●取付ねじ(G):1"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40〜100℃●サイズ(mm):H/31、GL/12●スパナサイズ(mm):40●RoHS対応品
アズワン品番
65-9319-38