大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の バンド・ベルト
支持管取付金物 底板付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS400溶融亜鉛めっき
注文コード
65665017
品番
6002
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コンクリート用
材質
SS400溶融亜鉛めっき
L
103.1
ボルト
【アンカーボルト】M12×2本使用
外径(Φ)
【支持管】48.6Φ