大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の バンド・ベルト
支持管取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【足】SS400溶融亜鉛めっき
材質(頭)
SS400溶融亜鉛めっき
注文コード
65665455
品番
6163
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パンザーマストR3用
材質
【足】SS400溶融亜鉛めっき
L
101
外径(Φ)
【パンザーマスト】175、【支持管】鋼管48.6
材質(頭)
SS400溶融亜鉛めっき