大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の バンド・ベルト
支持管取付台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS400溶融亜鉛めっき
注文コード
65665988
品番
6274
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
丸馳折版U型片流用
材質
SS400溶融亜鉛めっき
外径(Φ)
【支持管】89.1
アングル
L-75×75×6
内径D1(Φmm)
【サヤ管】114.3
内径D2(Φmm)
【サヤ管】105.3