支持管取付台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 注文コード65666478 品番6291-1
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は材質など26種類から選べます 他の種類を見る
用途コンクリート用 材質SUS304 ボルト【アンカーボルト】M16 外径(Φ)【支持管】48.6 内径D1(Φmm)【サヤ管】89.1 内径D2(Φmm)【サヤ管】81.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする