リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65667485
品番
G3802-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。
用途
書類の収納に。
付属品
インデックスシール付き
適合
交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
色
水
サイズ
A4タテ
内容
1冊
穴数
30
ポケット数
(付属)15、(最大)60
縦(mm)
314
グリーン購入法
適合
注意
※中台紙なし
※インデックスシール付き
※ポケット最大収容枚数80枚
※交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属ポケットと多少異なります)