2層式パワフルハンディーファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65667709 品番NK-FDF20/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「いままでの風量では物足りない」そんなお客様からの声に応えて新登場!『ダブルのファンで風力パワーアップ!』
前後逆回転する2枚の羽根で約1.5倍※の風量アップを実現!
(※メーカー1枚羽根との比較)
2層のファンで風力アップ、1層モデルのレベル中がレベル弱と同等※。
シンプルで使いやすい風量3段階切替。
7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。
デスクに置いて使える台座付き。
(※メーカー1層モデルとの比較)

付属品台座、ストラップ(68cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 ホワイト 電源充電式 本体質量(g)約122 羽根枚数2枚 連続使用時間(時間)レベル3:約1/強、レベル2:約2/中、レベル1:約4.5/弱 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×175 風量調整3段階 バッテリー容量(mAh)2000 ポート(充電)microUSB端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする