用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。測定範囲(℃)-40~+500放射率ε=0.30~1.00(0.01単位で設定)付属品9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース仕様レーザーマーカー:クラス2 / バックライト・オートパワーオフ機能付き寸法(mm)45×80×157材質(本体)ABS樹脂質量(g)151(電池含む)電源9V乾電池6F22(006P)測定精度±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9~+450℃)分解能100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃分解能(℃)0.1(100℃未満)、1(100℃以上)波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)校正証明書付き