曜日別特売
SK-8750【校正ポイント指定】3ポイント 放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所 65686288

SK-8750【校正ポイント指定】3ポイント 放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所 65686288
SK-8750【校正ポイント指定】3ポイント 放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所 65686288
SK-8750【校正ポイント指定】3ポイント 放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所 65686288

放射温度計(サークルサーモ(R))

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台応答時間1秒(90%応答)注文コード65686288品番SK-8750【校正ポイント指定】3ポイント
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

単機能で使いやすい放射温度計です。
測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。
サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。
-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。
放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)

最小表示0.2℃(-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示))、1℃(-9.9~199.99℃の範囲外)測定範囲(℃)-34~356測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外応答時間1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14距離係数D:S=12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
注意
※・体温計として使用しないでください。
※・本器の周囲環境が急激に変化した場合、測定精度に影響するおそれがあります。周囲の環境に十分なじませた後に測定をおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする